NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
2.5
外径D(Φmm)
8
注文コード
38666336
品番
DDRF-825Y52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。
ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
内径d(Φmm)
2.5
外径D(Φmm)
8
幅B(mm)
2.5
面取寸法rs(mm)
0.25
材質(本体)
マルテンサイト系ステンレス鋼
寸法Lo(mm)
6.53
ベアリング呼び番号
-
呼び番号
(ISO/JIS)-
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
553
基本静定格荷重Cor(N)
176
JIS等級
0
寸法Li(mm)
4.1
シールド形状
開放形
フランジ外径D1(Φmm)
9.5
フランジ幅C1(mm)
0.6
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フランジ付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
マルテンサイト系ステンレス鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方