曜日別特売
DDRF-1340 ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ) NMB(ミネベア) 38666354

ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)4外径D(Φmm)13注文コード38666354品番DDRF-1340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。
ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。

内径d(Φmm)4外径D(Φmm)13幅B(mm)5面取寸法rs(mm)0.2材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼寸法Lo(mm)11.04ベアリング呼び番号-呼び番号(ISO/JIS)F624RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)1306基本静定格荷重Cor(N)487JIS等級0寸法Li(mm)7.00シールド形状開放形フランジ外径D1(Φmm)15フランジ幅C1(mm)1荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする