ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)3 外径D(Φmm)10 注文コード38666424 品番DDRF-1030ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径d・外径Dなど27種類から選べます 他の種類を見る

ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。
ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。

内径d(Φmm)3 外径D(Φmm)10 幅B(mm)4 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 寸法Lo(mm)8.20 呼び番号(ISO/JIS)F623ZZ 基本動定格荷重Cr(N)641 基本静定格荷重Cor(N)226 JIS等級0 寸法Li(mm)5.08 シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定) フランジ外径D1(Φmm)11.5 フランジ幅C1(mm)1 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38666424 DDRF-1030ZZ 09537927 DDRF-1030ZZ DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 1個 479 税込527 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする