NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
5
外径D(Φmm)
16
注文コード
38666485
品番
DDRF-1650HH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径d・外径D
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。
ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
内径d(Φmm)
5
外径D(Φmm)
16
幅B(mm)
5
材質(本体)
マルテンサイト系ステンレス鋼
寸法Lo(mm)
13.41
呼び番号
(ISO/JIS)F625ZZ
基本動定格荷重Cr(N)
1735
基本静定格荷重Cor(N)
671
JIS等級
0
寸法Li(mm)
7.80
シールド形状
両側鋼板シールド形
フランジ外径D1(Φmm)
18
フランジ幅C1(mm)
1
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フランジ付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
マルテンサイト系ステンレス鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38666485
DDRF-1650HH
09538006
DDRF-1650HH
DDRF-ZZ Series フランジ付両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)
1個
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました。