NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ミネチュアベアリング RFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・肉厚タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
6
外径D(Φmm)
15
注文コード
38666503
品番
DDRFW-1560ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。
ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
内径d(Φmm)
6
外径D(Φmm)
15
幅B(mm)
5
材質(本体)
マルテンサイト系ステンレス鋼
寸法Lo(mm)
13.2
ベアリング呼び番号
-
呼び番号
(ISO/JIS)F696ZZ
JIS等級
0
寸法Li(mm)
7.8
シールド形状
両側鋼板シールド形(スナップリング固定)
フランジ外径D1(Φmm)
17
フランジ幅C1(mm)
1
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フランジ付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
マルテンサイト系ステンレス鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方