DDLF-730 ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ) NMB(ミネベア) 単列 38666582

ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)3 外径D(Φmm)7 幅B(mm)2 注文コード38666582 品番DDLF-730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥620
この商品は内径d・外径D・幅Bなど32種類から選べます 他の種類を見る

ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。
ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。

内径d(Φmm)3 外径D(Φmm)7 幅B(mm)2 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 寸法Lo(mm)5.83 呼び番号(ISO/JIS)F683 基本動定格荷重Cr(N)384 基本静定格荷重Cor(N)129 JIS等級0 寸法Li(mm)4.10 シールド形状開放形 フランジ外径D1(Φmm)8.1 フランジ幅C1(mm)0.5 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38666582 DDLF-730 36792454 DDLF-730 DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) DDLF 薄型フランジ付ラジアル深溝玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) 1個 339 税込373 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38666887
2024-01-31
用途:
リール改造に!
ひまわり鍼灸院 様 (医療・福祉・介護関連業)

素早い商品発送と、綺麗な梱包で、満足。釣りでのテストがまだなので。星4っつです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする