NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
7
外径D(Φmm)
14
幅B(mm)
3.5
注文コード
38666591
品番
DDLF-1470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,360
この商品は
内径d・外径D・幅B
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。
ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
内径d(Φmm)
7
外径D(Φmm)
14
幅B(mm)
3.5
材質(本体)
マルテンサイト系ステンレス鋼
寸法Lo(mm)
12.00
呼び番号
(ISO/JIS)F687
基本動定格荷重Cr(N)
1175
基本静定格荷重Cor(N)
511
JIS等級
0
寸法Li(mm)
9.00
シールド形状
開放形
フランジ外径D1(Φmm)
16
フランジ幅C1(mm)
1
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フランジ付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
マルテンサイト系ステンレス鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方