内径d(Φmm)2
外径D(Φmm)5
幅B(mm)2.3
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
寸法Lo(mm)4.28
呼び番号(ISO/JIS)F682ZZ
基本動定格荷重Cr(N)187
基本静定格荷重Cor(N)59
JIS等級0
寸法Li(mm)2.90
シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)
フランジ外径D1(Φmm)6.1
フランジ幅C1(mm)0.6
荷重方向ラジアル
外輪タイプフランジ付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼