ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)2.5 外径D(Φmm)6 幅B(mm)2.6 注文コード38666616 品番DDLF-625ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥690
この商品は内径d・外径D・幅Bなど32種類から選べます 他の種類を見る

ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。
ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。

内径d(Φmm)2.5 外径D(Φmm)6 幅B(mm)2.6 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 寸法Lo(mm)5.23 呼び番号(ISO/JIS)F68/2.5ZZ 基本動定格荷重Cr(N)206 基本静定格荷重Cor(N)73 JIS等級0 寸法Li(mm)3.80 シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定) フランジ外径D1(Φmm)7.1 フランジ幅C1(mm)0.8 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38666616 DDLF-625ZZ 09538645 DDLF-625ZZ DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア) 1個 419 税込461 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38666887
2024-01-31
用途:
リール改造に!
ひまわり鍼灸院 様 (医療・福祉・介護関連業)

素早い商品発送と、綺麗な梱包で、満足。釣りでのテストがまだなので。星4っつです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする