NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
4
外径D(Φmm)
8
幅B(mm)
3
注文コード
38666652
品番
DDLF-840ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
内径d・外径D・幅B
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。
ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
内径d(Φmm)
4
外径D(Φmm)
8
幅B(mm)
3
材質(本体)
マルテンサイト系ステンレス鋼
寸法Lo(mm)
7.24
呼び番号
(ISO/JIS)-
基本動定格荷重Cr(N)
391
基本静定格荷重Cor(N)
140
JIS等級
0
寸法Li(mm)
5.20
シールド形状
両側鋼板シールド形(スナップリング固定)
フランジ外径D1(Φmm)
9.2
フランジ幅C1(mm)
0.6
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フランジ付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
マルテンサイト系ステンレス鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38666652
DDLF-840ZZ
09538681
DDLF-840ZZHP0P25LY121
DDLF-ZZ Series 薄型フランジ付両シールドラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)
1個
¥
449
税込
¥
494
注文コードが変更になりました。