内径d(Φmm)5
外径D(Φmm)11
幅B(mm)4
面取寸法rs(mm)0.2
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
寸法Lo(mm)9.54
呼び番号(ISO/JIS)-
RoHS指令(10物質対応)対応
基本動定格荷重Cr(N)714
基本静定格荷重Cor(N)276
JIS等級0
寸法Li(mm)6.4
シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)
フランジ外径D1(Φmm)12.6
フランジ幅C1(mm)0.8
荷重方向ラジアル
外輪タイプフランジ付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼