内径d(Φmm)6
外径D(Φmm)13
幅B(mm)5
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
寸法Lo(mm)11.44
呼び番号(ISO/JIS)F686ZZ
基本動定格荷重Cr(N)1083
基本静定格荷重Cor(N)438
JIS等級0
寸法Li(mm)7.33
シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)
フランジ外径D1(Φmm)15
フランジ幅C1(mm)1.1
荷重方向ラジアル
外輪タイプフランジ付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼