内径d(Φmm)8
外径D(Φmm)14
幅B(mm)4
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼
寸法Lo(mm)12.55
呼び番号(ISO/JIS)-
基本動定格荷重Cr(N)819
基本静定格荷重Cor(N)386
JIS等級0
寸法Li(mm)9.90
シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)
フランジ外径D1(Φmm)15.6
フランジ幅C1(mm)0.8
荷重方向ラジアル
外輪タイプフランジ付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼