NMB(ミネベア)
ミネチュアベアリング LFシリーズ(フランジ付ラジアル深溝玉軸受・薄肉タイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
38666871
品番
LF-1150ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
内径d・外径D・幅B
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
ラジアル玉軸受の外輪片側にフランジを設けた形式です。
ハウジング取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易です。
内径d(Φmm)
5
外径D(Φmm)
11
幅B(mm)
5
面取寸法rs(mm)
0.2
材質(本体)
SUJ2又は相当軸受鋼
寸法Lo(mm)
9.54
呼び番号
(ISO/JIS)F685ZZ
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
714
基本静定格荷重Cor(N)
276
JIS等級
0
寸法Li(mm)
6.40
シールド形状
両側鋼板シールド形(スナップリング固定)
フランジ外径D1(Φmm)
12.5
フランジ幅C1(mm)
1
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フランジ付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUJ2又は相当軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方