内径d(Φmm)8外径D(Φmm)14幅B(mm)4面取寸法rs(mm)0.25材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼寸法Lo(mm)11.77呼び番号(ISO/JIS)-RoHS指令(10物質対応)対応基本動定格荷重Cr(N)819基本静定格荷重Cor(N)386JIS等級0寸法Li(mm)9.2シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定)フランジ外径D1(Φmm)15.6フランジ幅C1(mm)0.8荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼