内径d(Φmm)8
外径D(Φmm)16
幅B(mm)5
面取寸法rs(mm)0.3
材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼
寸法Lo(mm)14.18
呼び番号(ISO/JIS)F688ZZ
RoHS指令(10物質対応)対応
基本動定格荷重Cr(N)1606
基本静定格荷重Cor(N)712
JIS等級0
寸法Li(mm)9.68
シールド形状両側鋼板シールド形
フランジ外径D1(Φmm)18
フランジ幅C1(mm)1.1
荷重方向ラジアル
外輪タイプフランジ付き
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼