NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ミニチュアベアリング JIS記号シリーズ(ラジアル深溝玉軸受)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38666905
品番
626
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
内径(Φmm)
6
外径D(Φmm)
19
幅B(mm)
6
面取寸法rs(mm)
0.3
参考質量(g)
8.1
材質(本体)
SUJ2又は相当軸受鋼
寸法Lo(mm)
16.68
呼び番号
(ISO/JIS)626
基本動定格荷重Cr(N)
2614
基本静定格荷重Cor(N)
1053
JIS等級
0
寸法Li(mm)
9.20
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUJ2又は相当軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方