NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ミニチュアベアリング JIS記号シリーズ(ラジアル深溝玉軸受)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38666932
品番
608Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
8
外径D(Φmm)
22
幅B(mm)
7
面取寸法r(mm)
0.3
参考質量(g)
12
材質(本体)
SUJ2又は相当軸受鋼
寸法Lo(mm)
19.10
呼び番号
(ISO/JIS)608Z
基本動定格荷重Cr(N)
3297
基本静定格荷重Cor(N)
1368
JIS等級
0
寸法Li(mm)
10.80
シールド形状
片側鋼板シールド形(スナップリング固定)
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUJ2又は相当軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方