NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ミニチュアベアリング JIS記号シリーズ(ラジアル深溝玉軸受)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
19
注文コード
38666957
品番
626ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥290
この商品は
外径D
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内径d(Φmm)
6
外径D(Φmm)
19
幅B(mm)
6
材質(本体)
SUJ2又は相当軸受鋼
寸法Lo(mm)
16.68
呼び番号
(ISO/JIS)626ZZ
基本動定格荷重Cr(N)
2614
基本静定格荷重Cor(N)
1053
JIS等級
0
寸法Li(mm)
9.20
シールド形状
両側鋼板シールド形(スナップリング固定)
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
SUJ2又は相当軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38666957
626ZZ
35111526
626ZZ
ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形
NMB(ミネベア)
1個
¥
129
税込
¥
142
注文コードが変更になりました。