※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
ミニチュアラジアル深溝玉軸受 接触ゴムシール形
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38666966
品番
626DD
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
幅B(mm)
6
外径D(Φmm)
19
内径d(Φmm)
6
シールド形状
両側接触ゴムシール形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
SUJ2又は相当軸受鋼
寸法Lo(mm)
16.68
呼び番号
(ISO/JIS)626DD
基本動定格荷重Cr(N)
2614
基本静定格荷重Cor(N)
1053
JIS等級
0
寸法Li(mm)
9.20
荷重方向
ラジアル
転動体材質
SUJ2又は相当軸受鋼
ベアリング番台
600
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方