ミニチュアベアリング JIS記号シリーズ(ラジアル深溝玉軸受)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 外径D(Φmm)19 注文コード38666975 品番607ZZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥290
この商品は外径Dなど11種類から選べます 他の種類を見る
内径d(Φmm)7 外径D(Φmm)19 幅B(mm)6 材質(本体)SUJ2又は相当軸受鋼 寸法Lo(mm)16.68 呼び番号(ISO/JIS)607ZZ 基本動定格荷重Cr(N)2614 基本静定格荷重Cor(N)1053 JIS等級0 寸法Li(mm)9.20 シールド形状両側鋼板シールド形(スナップリング固定) 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUJ2又は相当軸受鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38666975 607ZZ 36793127 607ZZ ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形 NMB(ミネベア) ミニチュアラジアル深溝玉軸受 ZZ形 NMB(ミネベア) 1個 169 税込186 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38666932
2017-06-07
用途:
セルモーターのベアリング
山下事務所 様

純正品と比べると大変価格が安く、魅力的である。お得感がある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする