NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ミネチュアベアリング NRタイプ(外輪止め輪付ラジアル深溝玉軸受)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38667027
品番
RNR-1350ZZ
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
ラジアル玉軸受の外輪片側に止め輪を設けた形式です。
ハウジングに取り付けにおいて、軸方向の位置決めが容易になります。
内径(Φmm)
5
外径D(Φmm)
13
幅B(mm)
4
面取寸法rs(mm)
0.2
参考質量(g)
2
材質(本体)
SUJ2又は相当軸受鋼
寸法Lo(mm)
11.14
呼び番号
(ISO/JIS)-
基本動定格荷重Cr(N)
1074
基本静定格荷重Cor(N)
422
JIS等級
0
寸法Li(mm)
6.66
シールド形状
両側鋼板シールド形(スナップリング固定)
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
止め輪位置C2(mm)
1
止め輪外径D2(Φmm)
14.8
転動体材質
SUJ2又は相当軸受鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方