DDA-1510 ミネチュアベアリング Aシリーズ(極薄形ラジアル玉軸受) NMB(ミネベア) 単列 38667063

ミネチュアベアリング Aシリーズ(極薄形ラジアル玉軸受)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38667063 品番DDA-1510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥930
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

外径に対して内径が通常のラジアル玉軸受よりも大きい形式です。

内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)15 幅B(mm)3 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 寸法Lo(mm)13.63 基本動定格荷重Cr(N)857 基本静定格荷重Cor(N)435 JIS等級0 寸法Li(mm)11.25 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38667063 DDA-1510 36792664 DDA-1510 DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) 1個 829 税込912 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする