NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ミネチュアベアリング Aシリーズ(極薄形ラジアル玉軸受)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38667106
品番
DDA-2418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,250
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
外径に対して内径が通常のラジアル玉軸受よりも大きい形式です。
内径d(Φmm)
18
外径D(Φmm)
24
幅B(mm)
4
材質(本体)
マルテンサイト系ステンレス鋼
寸法Lo(mm)
21.93
基本動定格荷重Cr(N)
988
基本静定格荷重Cor(N)
654
JIS等級
0
寸法Li(mm)
19.75
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
マルテンサイト系ステンレス鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38667106
DDA-2418
36792691
DDA-2418
DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 開放形
NMB(ミネベア)
1個
¥
879
税込
¥
967
注文コードが変更になりました。