NMB(ミネベア)
NMB(ミネベア)の ベアリング(軸受)
NMB(ミネベア)の ラジアル玉軸受
NMB(ミネベア)の アンギュラベアリング(アンギュラ玉軸受)
ミネチュアベアリング Aシリーズ(極薄形ラジアル玉軸受)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38667133
品番
DDAF-1510ZZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
外径に対して内径が通常のラジアル玉軸受よりも大きい形式です。
内径d(Φmm)
10
外径D(Φmm)
15
幅B(mm)
4
面取寸法rs(mm)
0.25
材質(本体)
マルテンサイト系ステンレス鋼
寸法Lo(mm)
14.04
ベアリング呼び番号
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本動定格荷重Cr(N)
857
基本静定格荷重Cor(N)
435
JIS等級
0
寸法Li(mm)
11.25
シールド形状
両側鋼板シールド形(スナップリング固定)
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フランジ付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
マルテンサイト系ステンレス鋼
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方