RBT ロッドエンド(2ピース型) めねじ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38667754 品番RBT5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,680
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

ボディとボールから構成され、ボディを塑性加工してボールを組み込みます。
ボディ材料は303ステンレス鋼といった冷間加工性のよい材料を使用しており、一般に荷重性能は3ピースロッドエンドや4ピースロッドエンドに比べて劣ります。
構造が簡単でコストを低く製造できるため一般産業機械の設計的に余裕のある箇所での使用に有効です。
無潤滑で使用でき、ボディに303、ボールに440Cとともにステンレス鋼を用いているため、耐食性にもすぐれ一般用途に巾広く利用できます。

寸法B(Φmm)5(H7) 寸法C(mm)4.0(±0.5) 寸法D(Φmm)16(±0.5) 寸法F(mm)27(±0.5) 寸法H(mm)6.00(±0.3) 寸法L(mm)12.5(±0.7) 寸法N(Φmm)9.0(±0.5) 寸法O(Φmm)8.8 寸法P(Φmm)11.0(±0.5) 寸法S(mm)9(±0.5) 寸法SΦDB(mm)11.91 寸法TH(mm)M5×0.8(JIS2級) 寸法W(mm)8(0/-0.13) 質量(g)16 角度α(°)12° ねじ方向右ねじ ラジアル静定格荷重(kN)0.98 静破断荷重(kN)7.84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする