寸法B(Φmm)4(H7)
寸法C(mm)4.0(±0.5)
寸法D(Φmm)14(±0.5)
寸法F(mm)24(±0.5)
寸法H(mm)5.25(±0.3)
寸法L(mm)12(±0.7)
寸法N(Φmm)8.0(±0.5)
寸法O(Φmm)7.6
寸法P(Φmm)9.5(±0.5)
寸法S(mm)8(±0.5)
寸法SΦDB(mm)10.32
寸法TH(mm)M4×0.7(JIS2級)
寸法W(mm)7(0/-0.13)
質量(g)12
角度α(°)12°
ねじ方向左ねじ
ラジアル静定格荷重(kN)0.60
静破断荷重(kN)2.45