※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUNM8SS ファインU-ナット SS 冨士精密 38668603 FUNM8SS ファインU-ナット SS 冨士精密 38668603

ファインU-ナット SS

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38668603 品番 FUNM8SS
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。

寸法B(mm)4.3 寸法H(mm)5.3(±0.3) 寸法b(mm)3(±0.2) 寸法d1(Φmm)12(0〜-0.5) 外径d2(Φmm)16(0〜-0.5) 寸法g(mm)13(0〜-0.5) 寸法h(mm)1.5 形状丸形 種類ロックナット ねじピッチ0.75 内径(Φmm)12(0〜-0.5) 表面処理なし 単重(g)4.1 材質(ナット)SS400または相当品 ねじ精度(JIS)JIS6H(2級) 材質(フリクションリング)SUS301 端面の直角度(最大)(mm)0.05 ねじの呼びM8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07302242
2017-07-31
用途:
回転軸の取付け
水島機工株式会社 様

商社で購入するより納期が短いのでとても満足しています。

対象商品:
07302197
2016-09-29
用途:
セルフロックが、超甘い!!

むり、絶対に使わない。他を探してます。金返せー!!!

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
別途ご連絡させて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする