※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUN07SUS ファインU-ナット SUS 冨士精密 38668892 FUN07SUS ファインU-ナット SUS 冨士精密 38668892

ファインU-ナット SUS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38668892 品番 FUN07SUS
参考基準価格(税別)¥7,350 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

シャフトのキーみぞ加工が不要で省力化。

寸法B(mm)8 寸法H(mm)10.2(±0.8) 寸法b(mm)5(±0.2) 寸法d1(Φmm)44(0〜-0.5) 外径d2(Φmm)52(0〜-0.5) 寸法g(mm)48(0〜-0.5) 寸法h(mm)2 形状丸形 種類ロックナット ねじピッチ1.5 内径(Φmm)44(0〜-0.5) 表面処理なし 単重(g)70 材質(ナット)SUS304または相当品 ねじ精度(JIS)JIS6H(2級) 材質(フリクションリング)SUS301 端面の直角度(最大)(mm)0.05 ねじの呼びM35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする