TWIN FU-NUT

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38669242 品番 TFU07SC
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

TWIN FU-NUT は、精密ロックナットとしての「ねじ精度」「面振れ精度」「ゆるみ止め性能」を追求した画期的なベアリングナットです。
ねじ精度は4H(ISO規格)です。
ねじと座面の振れに対する精度が高い。
ゆるみ止め性能に優れている。
ナットの締め込みだけで締結が完了する。

寸法B(mm)12 寸法H(mm)16.5(±0.5) 寸法b(mm)5(±0.2) 寸法d1(mm)47(0/-0.3) 寸法d2(mm)52(0/-0.5) 寸法g(mm)48(0/-0.5) 寸法h(mm)2 ねじピッチ1.5 ねじの呼びM35 余長(mm)(おねじ)17.3 許容軸方向静荷重(kN)137.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする