ダイベストDBB01 ブシュ DBB

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38673591 品番 DBB0504
参考基準価格(税別)¥125 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。
鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油をライニングしています。
含油POM材による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
高速・無潤滑での使用ができます。
高負荷能力を発揮します。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
使用可能温度範囲が広範囲です。

内径(Φmm)5 外径(Φmm)7 長さ(mm)4 軸径(Φmm)推奨相手:5 h7(0/-0.012) 肉厚(mm)1.0 外径公差(mm)+0.053/+0.023 長さ公差(mm)0/-0.3 肉厚公差(mm)-0.020/-0.060 ハウジング内径(Φmm)推奨相手:7 H7(+0.015/0)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-02
用途:
機械のメンテナンス
製造業

機械摩耗箇所用に探してましたが購入でき良かったです。

対象商品:
38674054
2019-11-18
用途:
部品交換
農・林・水産業

安価で既存品と同一仕様が安価で入出来、満足しております。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品:
38673792
2013-01-24
用途:
家庭用餅つき機のメタル交換
農・林・水産業

家庭用餅つき機が不調になったため分解したところメタルの摩耗。型も古くメーカーの部品取り寄せも無理、ダメもとでネットで探しました。ありました!小さくて安価なので申し訳ないくらいです。早速組み立て試運転、バッチリ直りました。古い器械ですがこれでまたしばらく使えそうです。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする