曜日別特売
DBS0406 ダイベストDBS02 ブシュ DBS 大同メタル工業 38675174

ダイベストDBS02 ブシュ DBS

(5件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
長さ(mm)6
内容量1個注文コード38675174品番DBS0406
参考基準価格(税別)¥55販売価格(税込)¥58
販売価格(税別)
53

環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。
ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
高速・無潤滑での使用ができます。
低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。
射出成形による複雑な形状が可能です。
ミス・アライメントの許容能力に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。

内径(Φmm)4外径(Φmm)6長さ(mm)6軸径(Φmm)推奨相手:4 h7(0/-0.012)肉厚(mm)1.0外径公差(mm)+0.210/+0.072長さ公差(mm)0/-0.3肉厚公差(mm)-0.023/-0.078ハウジング内径(Φmm)推奨相手:6 H7(+0.012/0)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-31
用途: 卓上丸鋸盤に使用

丸鋸取り付けメイン機構(アルミ製)を上下に駆動するリニアベアリングに使用しました。軸は2本の5φ真鍮パイプで、アルミ機構に上下4か所に封止しています。滑らかに上下(と言っても、丸鋸刃を切断面から40mmほど)できます。

対象商品 : 38675217
2019-06-12
用途: ロボットの駆動部の軸受けとして

薄いうえに滑り具合も丁度良いです。短くして使用中。

対象商品 : 38675594
2016-07-01
用途: 作業機器の車輪の軸受
佐藤商会

台車の車輪の軸受に使用。
純正品の1/3くらいの価格で大変満足です。
今後も購入しようとおもいます。

対象商品 : 38675156
2022-06-08
用途: 工作の位置合わせに利用します。
サービス業

合わせて購入したピンを挿入してみたらガサガサです、ブッシュの内径を測定すると3.2位あった。
適合するピンの公差がh7と記載があったのでこのブッシュの内径精度もそれなりに(H8程度)あるものと思っていた。ブッシュの様に相手と勘合する物は精度を記載して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます

対象商品 : 38675235
2018-02-06
用途: 3Dプリンタの摺動部ブッシュの交換

外径を規定の径の穴に圧入しないと正規の内径にならず、軸とガタが発生します。その事を明記すべきと思います。摺動性はGOODですので残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする