ダイスライド ブシュ HA

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 長さ(mm)15 注文コード38676994 品番HA081215
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は内径・外径・長さなど313種類から選べます 他の種類を見る

銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。
メンテナンスフリーで給油の必要がありません。
耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。
摩擦係数が低い。
低温から高温まで広い範囲で使用できます。
耐食性、および耐薬品性に優れています。
耐衝撃性に優れています。

相手側取付サイズ
ハウジング内径(Φmm):12 H7(+0.018/0)
(軸径)一般用/高負荷(Φmm):8d8(-0.040/-0.062)
(軸径)一般用/軽負荷(Φmm):8e7(-0.025/-0.040)
(軸径)高精度用(Φmm):8f7(-0.013/-0.028)
推奨値
面取り寸法C(mm)C0.5 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12 長さ(mm)15 外径公差(mm)+0.018/+0.007 材質(ベース)高力黄銅 長さ公差(mm)-0.1/-0.3 内径公差(mm)+0.028/+0.013 外面取(mm)0.75×15° 内面取(mm)1×10°

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38678902
2022-10-18
用途:
工場設備 エアーシリンダー用 ブッシュ交換
製造業

既存のブッシュが経たってきてがたつきが出てしまったためオイレスtypeのブッシュを探していました。卓上旋盤での加工も問題なく進み使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
38678297
2020-12-14
用途:
機械軸受製作

大同メタルのオイルレスメタル…専門業者でしか、仕入れることが出来ないと思ってましたがモノタロウで扱われていて大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする