サーマロイDタイプ DMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)12 外径(Φmm)18 長さ(mm)25 注文コード38681657 品番DM121825
参考基準価格(税別)¥2,530 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は内径・外径・長さなど109種類から選べます 他の種類を見る

青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。
Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
異物の侵入に強い軸受です。
耐食性に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
電気伝導性に優れています。

相手側取付サイズ
ハウジング内径(Φmm):18 H7(+0.018/0)
軸径(Φmm):12 h7(0/-0.018)
推奨値
長さ(mm)25 外径(Φmm)18 内径(Φmm)12 外径公差(mm)r6(+0.034/+0.023) 長さ公差(mm)0/-0.3 内径公差(mm)C7(+0.113/+0.095) 外面取(mm)C0.3 内面取(mm)C0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする