ユニット用軸受

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38683741 品番 UD204T1
参考基準価格(税別)¥21,790 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。
一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
異物の侵入に強い軸受です。
耐食性に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
電気伝導性に優れています。

寸法d(mm)20 最高回転数(min-1[r.p.m])150 寸法D(mm)47 寸法G(mm)4 寸法c(mm)1.5 寸法m(mm)18.3 寸法n(mm)12.7 角度α(°)7 寸法do(mm)33 最大許容ラジアル荷重(N)9800 寸法ds(mm)M5×0.8 寸法Bf(mm)8.3 寸法Bi(mm)31 許容WN値3.12×105 寸法Be(mm)20 寸法df(mm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする