ひしフランジ形ユニット

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可 41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(mm)20 注文コード38683881 品番UDSFL204S1T1
参考基準価格(税別)¥37,480 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は寸法dなど8種類から選べます 他の種類を見る

青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させたサーマロイを軸受部分に使用したピローユニットです。
一般のベアリングでは使用できない箇所で長寿命が期待できます。
無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。
異物の侵入に強い軸受です。
耐食性に優れています。
使用可能温度範囲が広範囲です。
電気伝導性に優れています。

寸法Bi(mm)31 寸法I(mm)15 寸法S(mm)12 寸法Z(mm)33.3 寸法a(mm)113 寸法b(mm)60 寸法d(mm)20 寸法e(mm)90 寸法g(mm)10 寸法l(mm)25.5 寸法n(mm)12.7 形状ひしフランジ形ユニット 最高回転数(min-1[r.p.m])150 取付ボルトM10 軸受箱の呼び番号SFL204S1 角度α(°)7 最大許容ラジアル荷重(N)9800 軸受種類UD204T1 許容WN値3.12×105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする