ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
金属検出システム スパテラ/ダストパン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38699204
品番
HG1779
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
微細な物のはき取りに最適な軽くて丈夫な一体成型チリトリ。金属検出機対応モデルです。
仕様
品質:Premium
材質
ポリプロピレン製(PP)
質量(g)
140
外形寸法(mm)
全長350×幅220
硬さ
ハード
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
62-2969-25