ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ネイルブラシ 100×55mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38699229
品番
HG345
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ハード毛とミディアム毛で手、爪を洗浄出来るケ-ス付きハンド&ネイルブラシです。
仕様
毛質:ハード/ミディアム
材質
ポリエステル毛(PBT)
色
白
質量(g)
90
外形寸法(mm)
全長110×幅55
線径(Φmm)
0.35
毛丈(mm)
13/9
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2969-63