ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
ミニブラシセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38699247
品番
HG81167
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
狭い箇所の洗浄に便利なミニブラシセットです。
仕様
毛質:ハード
材質
ナイロン毛(NYL)
外形寸法(mm)
全長100×直径3.5/2.5
線径(Φmm)
0.15
耐熱温度(℃)
100
アズワン品番
62-2970-27
ブラシ寸法(mm)
30/15