ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
コーナーブラシ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38699317
品番
HG8846
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
毛先がくさび状にカットされたコーナー用ブラシ。床の隅や洗浄もれの発生しやすい箇所もハンドルが左右に動き作業が楽に行えます。
外形寸法(mm)
ブラシ部:全長220×幅35 /
ハンドル部:全長280
仕様
毛質:ハード
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
220
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
12〜25
機能
専用ハンドル付、左右可動
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2971-49