ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
金属検出システムブラシ ショートハンドルブラシ HGシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
毛質:ハード、品質:Premium
色
黄
アズワン品番
62-2969-09
注文コード
38699518
品番
HG882MD
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・アズワン品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
金属検出機対応。ハンドル付きで作業が楽なクリーンアップブラシの金属検出機対応モデル。とても衛生的です。
色
黄
仕様
毛質:ハード、品質:Premium
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
225
外形寸法(mm)
全長260x幅70
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
35
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2969-09