ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
金属検出システムブラシ MDスクラブブラシ HG883シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38699588
品番
HG883MD
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
金属検出機対応。作業台などの厨房設備機器を素早く洗浄するスクラブブラシ。金属検出機対応の安心設計です。
色
青
仕様
毛質:ハード、品質:Premium
材質
ポリエステル毛(PBT)
質量(g)
260
外形寸法(mm)
全長190×幅63
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
65
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2969-15