金属検出システムブラシ ロングハンドルブラシ HGシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38699667 品番HG89008
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

金属検出機対応。大型の厨房機器等の洗浄に最適なロングハンドルブラシ。金属検出機対応のベーシックモデルです。

仕様毛質:ハード、品質:Basic 材質ポリエステル毛(PBT) 質量(g)215 外形寸法(mm)全長400×幅50 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)35 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする