金属検出システムブラシ スクラブブラシ HGシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38699676 品番HG88309
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

カウンターやまな板の洗浄に効果的なクリーンアップブラシ。衛生的な金属検出機対応モデルです。

材質ポリエステル毛(PBT) 仕様毛質:ハード、品質:Premium 質量(g)235 外形寸法(mm)190×65 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)30 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする