ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
金属検出システムブラシ ベーカリー/ユニバーサルブラシ HGシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38699728
品番
HG1459
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
小型で使い易く洗浄力の優れた金属検出機対応のユニバーサルブラシ。とても衛生的です。
材質
ポリエステル毛(PBT)
仕様
毛質:ハード、品質:Premium
質量(g)
80
外形寸法(mm)
全長295×幅25
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
25
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2969-31