ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
金属検出システムブラシ ボトル/チューブブラシ HGシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38699755
品番
HG89068
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ボトルやシリンダー類のこびり付いた汚れに最適な金属検出機対応ボトルブラシ。ベーシックモデルです。
材質
PVT
質量(g)
55
タイプ
Basic
外形寸法(mm)
300×Φ60
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
20
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2969-34
毛のかたさ
ハード