ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
金属検出システムブラシ用ハンドル シリンダーブラシ HGシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38699789
品番
HG87158
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
金属検出機対応。長さ650mmのダブルロック式インアップハンドル。金属検出機対応のベーシックモデルです。
仕様
品質:Basic
材質
アルミ
質量(g)
230
外形寸法(mm)
全長650
アズワン品番
62-2969-37