ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
金属検出システムブラシ スクレーパー/タンクブラシ HGシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38699807
品番
HG87608
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
金属検出機対応。タンクなど曲面の多い洗浄物に最適なフレアーヘッドデザイン型ブラシ。金属検出機対応のベーシックモデルです。
材質
ポリエステル毛(PBT)
仕様
毛質:ハード、品質:Basic
質量(g)
425
外形寸法(mm)
全長120×幅200
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
30〜35
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2969-39