ユニテール
ユニテールの 厨房機器・設備・調理機械
ユニテールの その他業務用厨房装置類
ユニテールの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
金属検出システムブラシ カッターブラシ/ジョイントブラシ HGシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38699834
品番
HG87558
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
金属検出機対応。カッターの隙間汚れに最適なスイムボディー。洗浄力に加え金属検出機対応のベーシックモデルです。
材質
ポリエステル毛(PBT)
仕様
毛質:ハード、品質:Basic
質量(g)
155
外形寸法(mm)
全長490×幅10/120
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
45
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
62-2969-42