金属検出システムブラシ シリンダーブラシ HGシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38699868 品番HG87409
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

金属検出機対応。シリンダーの頑固な汚れをポリエステル毛の強力洗浄パワーで除去します。金属検出機対応モデルです。

材質ポリエステル毛(PBT) 仕様毛質:ハード、品質:Premium 質量(g)275 外形寸法(mm)全長95×Φ120 線径(Φmm)0.6 毛丈(mm)35 耐熱温度(℃)140 アズワン品番62-2969-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする